Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oil-Only Bindevlies-Matte, Medium-Weight-Ausführung, VE à 125 Stk, BxL 380 x 510 mm, im Spenderkarton.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Oil-Only Bindevlies-Matte
Oil-Only Bindevlies-Matte
Oil-Only Bindevlies-Matte
Artikel-Nr.:
     103-528491
Hersteller:
     New Pig
Herst.-Nr.:
     MAT460
EAN/GTIN:
     0036226010042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Oil-Only Bindevlies-Matte, Medium-Weight-Ausführung, VE à 125 Stk, BxL 380 x 510 mm, im Spenderkarton.

Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Dauerhaftes Bindevlies-Material ist saugfähig, fällt nicht auseinander und hinterlässt keine Fusseln. 8 Schichten aus 100% Polypropylen. Perforiert in der Breite alle 255 mm.

Ausführung Oil-Only Absorptionsmatte zur Abdeckung von Bereichen, die anfällig für Spritzer, Verschüttungen und Leckagen sind. Für den Einsatz an Land und auf Wasser. Absorbiert und speichert Öl und ölbasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser. Auch im komplett durchtränkten Zustand (zer)reißt sie nicht und franst auch nicht aus. Für folgende Flüssigkeiten: Motorenöl, Hydrauliköl, Benzin, Diesel, Petroleum, Aceton, Ethylalkohol, Toluol, Xylol etc. Die Medium-Weight-Ausführung ist vielfältig bei allgemeinen, alltäglichen Reinigungsarbeiten und -einsätzen verwendbar.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
510 mm
Breite:
380 mm
Bindung:
82.3 l/VE
Farbe:
weiß
Für Medien:
Chemikalien, Säuren und Laugen, aggressive Medien
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, öl saugmatte, bindevlies, bindevlies öl, PIG, 528491 49, Absorptionsmittel, Auffangmatte, Auffangmatten, Bindemittel, Bindevliese, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 114,99*
€ 145,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 147,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,94*
€ 176,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,76*
€ 172,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 143,64*
€ 170,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,39*
€ 168,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,81*
€ 149,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,82*
€ 134,26
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,90256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.