| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1042647 Herst.-Nr.: 42647 EAN/GTIN: 4255613328119 |
| |
|
| | |
| Der robuste MULTICART Wäschesammler Plus ist ein Muss auf jeder Station. Je nach Bedarf sind die Wäschesammmler von der 1-fachen bis hin zur 4-fachen Ausführung erhältlich. Polyester- oder Wäschesäcke können schnell und rutschsicher eingespannt werden. Inkl. Kunstoffdeckel mit Softclose sowie einer Tretvorrichtung mit Pedal, womit der Deckel berührungslos geöffnet werden kann. Einfach zu reinigen. Bestandteile: Deckeleinspannring mit Haftring 4 leichtläufige Rollen, davon 2 mit Feststeller Deckel aus Kunststoff auch für Abfallsäcke bis 120 Liter geeignet HINWEIS: Bei Bestellung die gewünschte Farbe des Deckels angeben. Farben: Blau, Weiß, Grün, Rot, Gelb. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wäschesammler | Material Gestell: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, eternasolid wäschewagen, korbwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen, Eternasolid, Wäschewagen Hotelwagen Wäschesammelwagen, Wäscheentsorgung, Servicewagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen |
| | |
| |