Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegteller NatureStar BIO Pappe 200x130 mm 1000 Stück lebensmittelecht, umweltfreundlich, Kartonabgabe


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-10415144
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41514
EAN/GTIN:
     4015544915143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 % aus Frischfasern besonders hygienische Optik, dank Frischfaser fest und stabil ideal für trockene Speisen lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge: 200 mm, Breite: 130 mm VE = 4x250 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich.
Weitere Informationen:
Art:
Teller
Form:
rechteckig
Maße:
LxB 200x130 mm
Material:
Pappe
Anzahl:
1000 Stück
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, einwegteller pappe, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Pappteller, Partyteller, Einweggeschirr, Wegwerfteller, Einwegartikel, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,04563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,02*
€ 71,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 59,07*
€ 70,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 56,05*
€ 66,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 55,31*
€ 65,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 54,46*
€ 64,81
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,63*
€ 54,30
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.