| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1041503 Herst.-Nr.: 41503 EAN/GTIN: 4015544903423 |
| | |
|
| | |
| 100 % aus Frischfasern besonders hygienische Optik, dank Frischfaser fest und stabil ideal für trockene Speisen lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge: 180 mm, Breite: 260 mm VE = 2x250 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Teller | Form: | rechteckig | Maße: | LxB 180x360 mm | Material: | Pappe | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, einwegteller pappe, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Partyteller, Einweggeschirr, Wegwerfteller, Einwegartikel, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 23,05* | € 39,12* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,58* | € 44,24* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 49,53* | € 64,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|