| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10411446 Herst.-Nr.: 411446 EAN/GTIN: 4015544916614 |
| | |
|
| | |
| 100 % kompostierbar aus umweltfreundlichen Zuckerrohrfasern hitzebeständig bis 100 °C geeignet für alle Kalt- oder Heißgetränkebecher lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol EN 13432 VE = 12x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Becherhalter | geeignet als: | Halterung | Inhalt: | n.d. | Material: | Zuckerrohrfaser | Anzahl: | 600 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Becherhalter, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 157,55* | € 202,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,99* | € 202,11* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,07* | € 211,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 12 Packungen (ab € 13,12917* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|