| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10411410 Herst.-Nr.: 411410 EAN/GTIN: 4015544919271 |
| | |
|
| | |
| transparent, damit der Inhalt gut sichtbar ist Durchmesser: 65 mm Höhe: 7 mm VE = 10x100 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Deckel | Form: | rund | Inhalt: | n.d. | Material: | PET | Anzahl: | 1000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einweg deckel, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, Hygostar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschale, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Einwegprodukte, Einmalprodukte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,53* | € 3,58* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,61* | € 4,63* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 19,16* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01916* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|