| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1041141 Herst.-Nr.: 41141 EAN/GTIN: 4015544900286 |
| | |
|
| | |
| Zuckerrohrfaser stapelbar, sehr platzsparend wasserresistent, öl- und fettbeständig für Kühlschrank und Mikrowelle geeignet hitzebeständig bis 90 °C EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol Durchmesser: 110 mm VE = 20x25 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Deckel | Form: | rund | Inhalt: | n.d. | Material: | Zuckerrohrfaser | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, nature star pappbecher, hartpapier becher, pappbecher kompostierbar, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,77* | € 3,21* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,81* | € 3,71* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 35,52* | € 46,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,07104* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|