| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10410622 Herst.-Nr.: 410622 EAN/GTIN: 4015544908282 |
| | |
|
| | |
| 100 % Naturprodukt aus gepressten Betelnusspalmblätter abgeworfene Palmblattscheiden aus natürlichen Wäldern weniger Restfeuchte dank 2-seitigem Thermoverfahren ohne Beschichtung oder chemische Zusätze geschmacks- und geruchsneutral, wasserresistent geeignet für Backofen (bis 220 °C), für die Mikrowelle sowie für Kühlschrank und Einfrieren (bis -25 °C) EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge/Breite: 140 mm, Höhe: 50 mm VE = 4x25 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Suppenteller | Form: | quadratisch | Maße: | LxBxH 140x140x50 mm | Material: | Palmblätter | Anzahl: | 100 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, einweg-teller kompostierbar, einweg teller, einwegteller 100er, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Pappteller, Partyteller, Einweggeschirr, Wegwerfteller, Einwegartikel, Partygeschirr, GeschirrSuppenteller, Suppen Teller, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,99* | € 18,07* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 43,09* | € 55,20* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 67,62* | € 82,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,4309* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|