| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10410611 Herst.-Nr.: 410611 EAN/GTIN: 4015544908251 |
| | |
|
| | |
| 100 % Naturprodukt aus gepressten Betelnusspalmblätter abgeworfene Palmblattscheiden aus natürlichen Wäldern weniger Restfeuchte dank 2-seitigem Thermoverfahren geschmacks- und geruchsneutral, wasserresistent Durchmesser: 6,5 cm, Höhe: 2 cm 100 % recycle- und kompostierbar ohne Beschichtung oder chemische Zusätze EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol VE = 8x25 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Schale | Form: | rund | Inhalt: | 25 ml | Material: | Palmblätter | Anzahl: | 200 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, palmblatt-schale rund, einweg pappschalen, einwegpappschalen rund, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,93* | € 8,69* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 27,80* | € 37,36* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 7,90* | ab € 30,66* | € 56,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 8 Packungen (ab € 3,475* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|