| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1038853 Herst.-Nr.: 38853 EAN/GTIN: 4015544988536 |
| | |
|
| | |
| glatte Oberfläche stabil geschmacksneutral lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol VE = 10x1000 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Rührstäbchen | geeignet als: | Stäbchen | Inhalt: | n.d. | Material: | Birkenholz | Anzahl: | 10000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papier Rührstäbchen, Rührspatel (Gastronomie), Rührstäbchen, einweg-rührstäbchen holz, bambus rührstäbchen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 9,88* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,01* | € 35,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,02601* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|