| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10388311 Herst.-Nr.: 388311 EAN/GTIN: 4015544907032 |
| | |
|
| | |
| Pinienholz geschmacksneutral umweltfreundlich, biologisch abbaubar nicht geeignet für flüssige Lebensmittel lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Durchmesser: 45 mm Höhe: 45 mm VE = 10x50 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Becher | Form: | rund | Inhalt: | n.d. | Material: | Pinienholz | Anzahl: | 500 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisschälchen, Servierschale, Servierschüssel, Fingerfood Becher, Party-Becher, Partybecher, fingerfood becher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Einwegschüssel, Essensbehälter, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschale, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,01* | € 7,03* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,06* | € 9,82* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,10* | € 10,82* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 63,20* | € 81,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|