Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen NatureStar BIO 85x200 mm 520 Stück aus Recycling-Material, mit Serviette, Kartonabgabe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1030620
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     30620
EAN/GTIN:
     4015544913231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestecktasche
Serviettentasche
bestecktasche
inkl. 2-lagiger Serviette aus Recycling-Material FSC-zertifiziert lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol VE = 520 Stück Serviette 85x200 mm Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich.
Weitere Informationen:
Blattformat:
8.5 x 20 cm
Farbe:
weiß
Lagen:
2 lagig
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Servietten, Taschentücher & Kosmetiktücher, NatureStar, Mundtücher, Küchentücher, Lunchtuch, Restauranttücher, Papiertücher, Papierservietten, Lunchservietten, Frühstücksservietten, Stoffservietten, Küchentuch, Speisetuch, Essenstuch, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 78,45*
€ 100,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,44*
€ 100,30*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,54*
€ 134,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,33*
€ 144,44*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,28*
€ 119,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,21*
€ 118,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,06*
€ 115,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,09*
€ 113,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,45*
€ 93,36
pro Packung
1 Packung enthält 520 Stück (ab € 0,15087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.