| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FRNZ30620 Herst.-Nr.: 30620 EAN/GTIN: 4015544913231 |
| |
|
| | |
| - Bestecktasche NatureStar
- mit Motivdruck
- Farbe: weiß
- Größe: LxB 200x85mm
- Serviette - Größe: 33x33cm
- Farbe: Braun
- Inhalt: 520 Bestecktaschen + 520 Servietten
Weitere Informationen: | | Breite: | 85 mm | Bruttogewicht: | 4.6500 kg | Farbe: | weiß | Länge: | 200 mm | lebensmittelecht: | ja | Marke: | NatureStar | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 520 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besteckhülle, Einstecktasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 78,43* | € 100,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 78,42* | € 100,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,52* | € 134,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 520 Stück (ab € 0,15081* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|