| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-1028622000 Herst.-Nr.: 28622000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stativ aus Pulverlackierte 19-mm-Rohre. Maschengröße 67x95 mm. Eine herausnehmbare Gitteretage, die in sechs verschiedenen Lagen eingestellt werden kann. Stärke 25 mm Maschengröße 64x78 mm. Höchstbelastung 100 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe. Bei herausgenommener Etage kann der Wagen zusammengeklappt werden und ist dann nur noch 50 mm dick Zusammengeklappt beträgt die Länge 1160 mm. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Anzahl Etagen: | 1 | maximale Belastung: | 100 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Transportwagen, Kommissionierwagen, Kommissionier Trolley, Beförderungswagen, Gitter Wagen, Transport Wagen, Beförderungs Wagen, Kommissionier WagenTransporthilfe, Beförderung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |