Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenwagen kurz Mit Abdecketage, max. 75 kg Laminat Farbe: Eiche, Abmaße: 550x340x1060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1028195451
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     28195451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Stativ aus verchromten 19-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken. Langlebige Etagen aus Holzlaminat. Höchstbelastung 75 kg. Die Aktenordneretage bietet eine Höchstbelastung von 30 kg und Platz für 16 Aktenordner. Die Höchstbelastung der obersten Etage beträgt 15 kg. Standardmäßig werden zwei Aktenordnerstützen mitgeliefert. Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummiauffläche und Gleitlagernabe. rnabe. den Aktenwagen in der Laminatfarbe Eiche. Etagenabmessung: 500x290 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: helge nyberg bürowagen, aktenwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Bürotrolley, Aktentrolley, Ordertrolley, Akten Wagen, Officetrolley, TrollyTransporthilfe, Transportwagen, Beförderung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,80*
€ 333,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 281,31*
€ 334,37*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,26*
€ 417,48*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,48*
€ 496,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,50*
€ 493,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,73*
€ 463,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200402
ab € 8,67*
Zubehör
Helge Nyberg
12200300
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.