| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1028190215 Herst.-Nr.: 28190215 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stativ aus pulverlackierten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken. Der Etagenboden hat eine Stärke von 12 mm, ist wendbar und hell-grau laminiert. Höchstbelastung 100 kg und 35 kg pro Korb. Vier Lenkrollen mit grauer 100x25 mm Gummilauffläche und Gleitlagernabe. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Art: | Stapelwagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helge nyberg etagenwagen, postverteilwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Transportwagen, Stationswagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung |
| | |
| |