Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen max. 150 kg grau, 834x460x780 mm Laminat Transporttisch mit verchromten Gestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024711021
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24711021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen tragkraft: 150kg
tischwagen
helgenyberg tischwagen
Höchstbelastung 150 kg. Die Höchstbelastung je Etage beträgt 100 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm Gummilauffläche und Gleitlagernabe. Zwei Räder mit Bremse. Bitte beachten! Bild ist eine Standardabbildung.Sie erhalten bei diesem Angebot erhalten den Tischwagen mit der Gestellfarbe Chrom, die Farbe des Tischlaminates ist grau. Anzahl Etagen: 2, Etagenabmesung 800x420 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Tisch Wagen, Wagen mit Tisch, Transporttisch, Transport Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 167,34*
€ 205,69*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 211,18*
€ 255,70*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,08*
€ 284,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12621210
ab € 44,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.