| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024197662 Herst.-Nr.: 24197662 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange aus 30-mm-Rohren. Glanzverzinkter Fahrhandgriff mit Gummihandgriff. Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 200 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 125x30-mm-Gummi-lauffläche und Kugellagernabe. Standardmäßige Fahrhandgriffe bei Ständern mit 2 Etagen. Sind auch als Zubehör erhältlich. Sie erhalten bei diesem Angebot die Ausführung mit 1 Etage. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenwagen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Büroaccessoires, Helge Nyberg, Garderobenständer, Kleiderständer, Rollgarderobe, Kleiderstange, Kleidertrolley, Garderobe, Textiltransport, Kleidertransport, Rollständer, Ladenausstattung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 247,27* | € 296,88* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 245,96* | € 296,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|