Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, Mittel Eiche, max. Last 100 kg Tischwagen mit Holzlaminat Buche, Maße: 820x600x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024173312
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24173312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
helgenyberg tischwagen
tischwagen
Stativ aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken. Langlebige Etagen aus Holzlaminat. Stärke: 19 mm für obere Etage und 12 mm für untere Etage. Höchstbelastung 100 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz Sie erhalten bei diesem Angebot den Tischwagen mit Holzlaminat der Etagen. Maße Tischplatte: 820x600 mm Maße Untere Etage: 750x420 mm Bitte beachten, die Abbilung zeigt die Version mit hellem Laminat, Sie erhalten die Ausführung Holzlaminat. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Tisch Wagen, Wagen mit Tisch, Transporttisch, Transport Tisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,60*
€ 337,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 287,57*
€ 337,87*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,42*
€ 424,97*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,97*
€ 505,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,54*
€ 500,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12210310
ab € 55,86*
Zubehör
Helge Nyberg
12200402
ab € 8,72*
Zubehör
Helge Nyberg
12200372
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.