Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen Serie 200, max. 300 kg mit 3 Etagen für schwere Lasten, Maße: 1130x620x1110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1024121334
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24121334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 300 kg
etagenwagen
Dank der sogenannten Balancemontage mit zwei in der Mitte unter den Wagen montierten Rädern lässt sich der Wagen auch bei schwerer Last leicht steuern und wenden. Etagenprofil aus glanzverzinkten 19-mm-Rohren. Höchstbelastung 300 kg. Höchstbelastung der Etagen 150 kg. Drei o. vier Lenkrollen mit grauer 125x32mm Gummilauffläche Kugellagernabe und Drahtschutz. Zwei in der Mitte montierte Räder mit schwarzer 200x50-mm-Gummillauffläche und Rollenlagernabe. Anzahl der Etagen: 3 Etagenabmessung: 850x620 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Metall
Anzahl Etagen:
3
maximale Gesamtbelastung:
300 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: helge nyberg etagenwagen, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Kommissionierwagen, Kommissioniertrolley, Beförderungswagen, Trolley, Etagen Wagen, Beförderungs Wagen, Kommissionier WagenTransporthilfe, Transportwagen, Beförderung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,85*
€ 845,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 696,31*
€ 845,66*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,65*
€ 1.006,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,19*
€ 992,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 801,06*
€ 953,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,59*
€ 922,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,85*
€ 876,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 51,69*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,96*
Zubehör
Helge Nyberg
12222014
ab € 78,32*
Zubehör
Helge Nyberg
07013470
ab € 30,96*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,40*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 57,75*
Zubehör
Helge Nyberg
07016020
ab € 49,65*
Zubehör
Helge Nyberg
12222016
ab € 96,65*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 124,45*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 61,96*
Zubehör
Helge Nyberg
12200140
ab € 41,88*
Zubehör
Helge Nyberg
12200144
ab € 44,13*
Zubehör
Helge Nyberg
12212010
ab € 47,45*
Zubehör
Helge Nyberg
12222012
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.