Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstiel Flora aus Esche L 1800 x ø 28 mm Eschenstiel passend für viele Flora Artikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1002900-180
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02900-180
EAN/GTIN:
     4007105000641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche 1800 x 28 mm
Dieser Flora Eschenstiel eignet sich für viele Flora Artikel. Die Länge beträgt 1800 mm, der Durchmesser 28 mm.
Weitere Informationen:
Verwendung:
universal
Länge:
1.8 m
Art:
Holzstiel
Befestigung:
Stielloch
Durchmesser:
28 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel esche, gerätestiel 28 mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Flora, Besenstiele, Holzstiel, Besenhalter, Schrubberstiel, Treppenhausreinigung, Stiele, Stiele für Besen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.