Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Dual Purpose EFB LED60 Starter- und Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V930060064
Produktansicht Varta V930060064
Kastenzeichnung_V930060064
Artikel-Nr.:
     9421-V930060064
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V930060064
EAN/GTIN:
     4016987164426
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie
Auch Boote mit geringeren Energieanforderungen und Wohnmobile brauchen das richtige Produkt, um ihren vollen Zweck zu erfüllen Aus diesem Grund hat VARTA Professional Dual Purpose-Batterien entwickelt. Sie ist langlebig und wartungsfrei, also ideal für den saisonalen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
680 A (EN)
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: versorgungsbatterie varta, Starterbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
30
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 107,90*
3 Tage
33
€ 7,90*
ab € 84,5621*
€ 108,5321*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7331*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.