Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Dual Purpose LFS105N Starter- und Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V820054080
Produktansicht Varta V820054080
Artikel-Nr.:
     9421-V820054080
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V820054080
EAN/GTIN:
     4016987146293
Suchbegriffe:
Versorgungsakku
Versorgungsbatterie
versorgungsbatterie 12v
versorgungsbatterie
Auch Boote mit geringeren Energieanforderungen und Wohnmobile brauchen das richtige Produkt, um ihren vollen Zweck zu erfüllen. Deshalb haben wir die VARTA Professional Dual Purpose entwickelt. Sie ist langlebig und wartungsfrei, also ideal für den saisonalen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
105 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
800 A (EN)
Länge:
330 mm
Breite:
172 mm
Höhe:
242 mm
Bodenleiste:
B01
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: versorgungsbatterie varta, Starterbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 144,39*
4 Tage
8
€ 7,90*
ab € 152,2386*
€ 184,6986*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.