Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Promotive HD K11 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V643107090
Produktansicht Varta V643107090
Kastenzeichnung_V643107090
Artikel-Nr.:
     9421-V643107090
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V643107090
EAN/GTIN:
     4016987129180
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die VARTA ProMotive Heavy Duty für Nutzfahrzeuge und Landmaschinen bietet eine zuverlässige Startleistung. Sie garantiert Erstausrüsterqualität, steigert die Zuverlässigkeit Ihrer Fahrzeugflotte und minimiert Ausfallzeiten.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
143 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
900 A (EN)
Länge:
508 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
205 mm
Bodenleiste:
B01
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.