Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Auxiliary AUX1 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V535106052
Produktansicht Varta V535106052
Artikel-Nr.:
     9421-V535106052
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V535106052
EAN/GTIN:
     4016987164549
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
VARTA Auxiliary Batterien bieten die elektrischen Komponenten für nahtlose Systemfunktionen. Moderne Autos verbrauchen viel elektrische Energie. Aus diesem Grund verfügen viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor über zwei Batterien: eine normale 12-Volt-Starterbatterie und eine Stützbatterie. Beim Austausch einer schwachen oder defekten Stützbatterie ist es daher wichtig, eine leistungsstarke und zuverlässige Batterie auszuwählen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine AGM-Stützbatterie stets durch eine AGM-Stützbatterie ausgetauscht wird, um Funktionsstörungen oder Autopannen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
35 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
520 A (EN)
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
140 mm
Bodenleiste:
B14
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.