Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Race-Power RP60 Starterbatterie 12V 60Ah 540A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht RP60
Produktansicht RP60
Kastenzeichnung_RP60
Artikel-Nr.:
     9421-RP60
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     RP60
EAN/GTIN:
     4250227551021
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

intAct Race-Power

DER ALLROUNDER MIT POWER

Wartungsfreie Kalzium-Batterie, mit guter Haltbarkeit und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhöhte Leistung gegenüber Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.
Unsere Empfehlung für eine günstige, leistungsstarke Starterbatterie für Fahrzeuge mit mehr Verbrauchern.

  • HOHE STARTSTRÖME: Fahrzeuge mit zusätzlichen Verbrauchern, z. B. elektrischen Einstellungsmöglichkeiten oder Sitzheizung, brauchen mehr Strom. Mit einem speziellen Innenaufbau bringt diese Batterie mehr Leistung als eine Standard-Starterbatterie gleicher Kastengröße. Dein Vorteil: Auch wenn dein Fahrzeug viel Startleistung braucht, musst du diese Batterie nicht ständig nachladen.
  • SAUBERE SACHE: Ein Doppeldeckel sorgt für erhöhten Auslaufschutz. Dein Vorteil: Die Chance, dass die Batterie ausläuft ist geringer als bei einer Batterie mit Stopfen.
  • PREISBEWUSST: Die lang erprobte und bewährte Technologie ermöglicht es uns, hervorragende Produkte kostengünstig anzubieten. Dein Vorteil: Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Erhöhte Leistung von bis zu 15 % über der EN-Norm durch Vollausbau der Batterie.
  • Gefüllt und geladen.Sofort einsatzbereit.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Doppeldeckel für höhere Sicherheit.
  • Geschlossen und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
540 A (EN)
Länge:
242 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.