Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Premium-Power PP90MF Autobatterie 12V 90Ah 720A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht PP90MF
Produktansicht PP90MF
Kastenzeichnung_PP90MF
Artikel-Nr.:
     9421-PP90MF
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     PP90MF
EAN/GTIN:
     4250227513234
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

30 % EXTRA-STARTLEISTUNG: Besser geeignet für hochausgestattete Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern und im Stadtverkehr. Mit minimaler Selbstentladung, besonders sicher und temperaturbeständig. Unsere Empfehlung für Fahrzeuge mit viel Ausstattung, besonders wenn öfter Kurzstrecken gefahren werden.

SEHR HOHE STARTSTRÖME: Sind zusätzliche Verbraucher für den Fahrgast-Komfort, z. B. elektrischen Einstellungsmöglichkeiten oder Sitzheizung, oder Sicherheitsfunktionen verbaut, wie mitschwenkende Scheinwerfer oder Sensoren für Regen und ähnliches, wird deutlich mehr Strom erntnommen. Durch die Zusammensetzung und Form der Gitter bringt diese Batterie deutlich mehr Leistung als eine Standard-Starterbatterie gleicher Kastengröße und startet daher auch noch trotz der Entladung durch die Ausstattung. Dein Vorteil: Auch wenn dein Fahrzeug viel Startleistung braucht, musst du diese Batterie nicht ständig nachladen.

HOHE LADESTRÖME: Die Stromaufnahme ist bei dieser Batterie durch die Karbon-Technologie deutlich besser als bei einer Standard-Starterbatterie. Das hilft der Lichtmaschine während der Fahrt und einem externen Ladegerät. Dein Vorteil: Diese Batterie lädt schnell wieder auf, auch bei Kurzstrecken und hohem Stromverbrauch während der Fahrt.

Allgemeine Eigenschaften:

  • 30 % mehr Startleistung als Standard-Starterbatterien bei gleicher Kastengröße.
  • Schnellladen. Bis zu 1,5-fach kürzeres Laden, durch schnellere Stromaufnahme als Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.
  • Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Gefüllt und geladen. Wartungsfrei. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
90 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
720 A (EN)
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.