Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enersys Odyssey Extreme PC545MJ Motorradbatterie 12V 68Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enersys Odyssey Extreme PC545MJ Motorradbatterie 12V 68Ah
Artikel-Nr.:
     9421-ODS-AGM15LMJ
Hersteller:
     Odyssey Batteries
Herst.-Nr.:
     PC545MJ
EAN/GTIN:
     6352411380542
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie

Odyssey Bike

ENORME START-POWER FÜR VIELE ZYKLEN

Dünnere Platten mit mehr Oberfläche liefern höchste Leistung für Motorräder mit hohem Startanforderungen - auch bei Kälte und teilgeladen. Vorkomprimierte Vlies-Separatoren schützen vor Zellschluss und Stoßschäden.
Unsere Empfehlung, wenn du bei beengten Platzverhältnissen viel Startleistung brauchst.

  • ENORME STARTLEISTUNG: Mit besonders dünnen, dicht geschichteten Gittern und AGM-Technologie hat sie auch in kleinen Formaten genug Reserve, um Motorräder mit viel Ausstattung zu starten. Dein Vorteil: Liefert mehr Startkraft, als normalerweise in dein Batteriefach passen würde.
  • FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN: Weil die besonders dünnen Platten in dem aufgequollenen Glasfaservlies besonders kompakt verbaut und gut geschützt gelagert sind, ist die Batterie extrem rüttelfest. Dein Vorteil: Die starken Motorvibrationen von deinem Bike schaden dieser Batterie fast nicht.
  • HÖCHSTE STARTSTRÖME: Die eng gepackten Reinblei-Gitter mit AGM-Technologie ermöglichen auch beim Laden hohe Ströme und sind dabei besonders temperaturunempfindlich. Dein Vorteil: Wenn die Batterie mal geladen werden muss, kostet das weniger Zeit als bei einer GEL- oder Nass-Batterie.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Besonders zyklenfest: 400-Entlade-Lade-Zyklen bis auf 80 % Entladetiefe.
  • Überlegenes Ladeverhalten: Lädt schnell, überhitzt fast nicht.
  • Geringe Selbstentladung. Auch nach langen Standzeiten noch hohe Leistung.
  • Temperatur-unempfindlich. Sowohl bei Kälte als auch Hitze.
  • Extrem vibrationsfest und robust.
  • Absolut wartungsfrei - komplett verschlossen.
  • Montage auch in Schräglage.
  • Längere Lebensdauer: Wenig Korrosion.
  • Recycling-Effizienz bis 95 %.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
68 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
150 A (CCA)
Länge:
178 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
131 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: Reinbleibatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.