Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Start Pro EG1102 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EG1102
Produktansicht EG1102
Kastenzeichnung_EG1102
Artikel-Nr.:
     9421-EG1102
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1102
EAN/GTIN:
     3661024035392
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Exide StartPRO ist die ideale Batterie zum Standardeinsatz in LKWs ohne besondere Anforderungen an Vibrationsfestigkeit, Zyklenbetrieb oder Startleistung. Die StartPRO deckt fast 100 % des Fahrzeugparks einschließlich Spezialtypen ab. Die StartPRO bietet zuverlässige Startleistung und robuste Bauweise fixierte Plattengruppen und machen sie zur ersten Wahl für unebene Straßenverhältnisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
750 A (EN)
Länge:
349 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
239 mm
Bodenleiste:
B1
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.