Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB954 Starterbatterie 12V 95Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB954
Produktansicht EB954
Kastenzeichnung_EB954
Artikel-Nr.:
     9421-EB954
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB954
EAN/GTIN:
     3661024034456
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Excell

DER ALLROUNDER MIT POWER

Wartungsfreie Kalzium-Batterie, mit guter Haltbarkeit und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhöhte Leistung gegenüber Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Erhöhte Leistung von bis zu 15 % über der EN-Norm durch Vollausbau der Batterie.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Doppeldeckel für höhere Sicherheit.
  • Geschlossen und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
720 A (EN)
Länge:
304 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
220 mm
Bodenleiste:
B1
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
6
4
Frei Haus
ab € 95,01*
€ 118,83*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 96,1264*
€ 121,5964*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 475,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.