Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB504 Starterbatterie 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB504
Produktansicht EB504
Kastenzeichnung_EB504
Artikel-Nr.:
     9421-EB504
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB504
EAN/GTIN:
     3661024034401
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Excell

DER ALLROUNDER MIT POWER

Wartungsfreie Kalzium-Batterie, mit guter Haltbarkeit und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhöhte Leistung gegenüber Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Erhöhte Leistung von bis zu 15 % über der EN-Norm durch Vollausbau der Batterie.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Doppeldeckel für höhere Sicherheit.
  • Geschlossen und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
360 A (EN)
Länge:
200 mm
Breite:
172 mm
Höhe:
220 mm
Bodenleiste:
B1
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
55041BGUG
ab € 61,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.