Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB501 Starterbatterie 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB501
Produktansicht EB501
Kastenzeichnung_EB501
Artikel-Nr.:
     9421-EB501
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB501
EAN/GTIN:
     3661024034524
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Excell

DER ALLROUNDER MIT POWER

Wartungsfreie Kalzium-Batterie, mit guter Haltbarkeit und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhöhte Leistung gegenüber Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Erhöhte Leistung von bis zu 15 % über der EN-Norm durch Vollausbau der Batterie.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Doppeldeckel für höhere Sicherheit.
  • Geschlossen und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
450 A (EN)
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
54464GUG
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.