Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Start-Power 68019GUG LKW Batterie 12V 180Ah 1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 68019GUG
Produktansicht 68019GUG
Kastenzeichnung_68019GUG
Artikel-Nr.:
     9421-68019GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     68019GUG
EAN/GTIN:
     4250227510882
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

intAct Start-Power LKW Starterbatterien

TOP-LEISTUNG ZUM GUTEN PREIS

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Reisebusse, Lastkraftwagen und Landmaschinen.
Unsere Empfehlung für eine solide Batterie, wenn Kosten eine große Rolle spielen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Haltbar, sicher und zuverlässig.
  • Kalzium-Batterie (Ca/Ca) gefüllt und geladen (GUG).
  • Wartungsarm.
  • Mit Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gasrekondensation.
  • Für Fahrzeuge mit Ladespannung 14,8 Volt nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
180 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
1000 A (EN)
Länge:
513 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
B3
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12 v 180 ah, autobatterie, autobatterie 12v, LKW Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
51
Frei Haus
ab € 258,92*
€ 317,12*
6 Tage
52
€ 5,00*
ab € 246,77*
€ 317,69*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,29*
€ 351,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,45*
€ 346,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.