Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Start-Power 53211GUG Autobatterie 12V 32Ah 220A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 53211GUG
Produktansicht 53211GUG
Kastenzeichnung_53211GUG
Artikel-Nr.:
     9421-53211GUG
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     53211GUG
EAN/GTIN:
     4250227511209
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Für Fahrzeuge, die zuverlässige Startleistung benötigen, ist die intAct Start-Power die ideale Wahl. Diese Batterien sind sehr leistungsfähig und zuverlässig.
Ihr Doppeldeckel sorgt für erhöhten Auslaufschutz. Der gasförmige Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel, wodurch dieser im Kreislauf verbleibt und eine regelmäßige Wartung überflüssig macht. Mit Erstausrüsterqualität und bewährter Technologie bieten sie ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

  • Sehr leistungsfähig, für zuverlässige Motorstarts
  • Sofort einsatzbereit (GUG - Gefüllt und geladen)
  • Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation
  • Erstausrüsterqualität und lang erprobte Technologie
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Nicht für Ladespannung von 14,8 Volt geeignet!
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
32 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
220 A (EN)
Länge:
233 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
168 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: starterbatterie 12v x 32ah, autobatterie, autobatterie 12v, Rasentraktorbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.