| |
|
| Artikel-Nr.: 941-107259 Herst.-Nr.: 311-ST-GR-SE05 EAN/GTIN: 4250200413544 |
| |
|
| | |
| Aeris Muvman Wollgemisch grün SE05 Select, Gestell grau, Gasfeder Standard 51-84 cm
Stehen und Sitzen im Wechsel ist nach neueren Erkenntnissen optimal, um gesund zu bleiben und arbeitsbedingten Schmerzen vorzubeugen. Für Menschen, die diesen Wechsel optimal unterstützen wollen und für Personen, die dauerhaft am Steharbeitsplatz arbeiten müssen, ist der Muvman® New die perfekte Unterstützung. Durch das patentierte Bewegungsgelenk im Fußteller passt sich der Muvman automatisch den Bewegungen und der Haltung seines Nutzers an und lässt dabei viel Bewegungsspielraum. Dieser Steh-Sitz hat einen enormen Höhenverstellungsbereich und ist so für viele Arbeitsplätze und nahezu jede Körpergröße passend. So ermöglicht er angenehmes bewegtes Sitzen und fördert die Produktivität durch eine optimierte Arbeitsplatzgestaltung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoffdetails: 85% Wolle 15% Polyamid, Martindale 200.000, Schwerentflammbar BS EN 1021, Sitzträger 34x34 cm Kunststoff, Polster PU-Schaum, Sitzmechanik Flexzone® Technologie, Gestell Kunststoff grau, Fußteller glasfaserverstärkt 38cm Durchmesser, Standfuß mit Anti-Rutsch-Gummi, Höhenverstellbereich 51-84 cm, Lieferung Karton verpackt, montiert, Tragkraft: 120 kg, Bezug: Wollgemisch grün SE05 Select, Gestell: Gestell grau, Sitzhöhe: Gasfeder Standard 51-84 cm, ergonomischer, focal, sattelhocker, stehstuhl, stitzen, sitzhocker, flexzone |
| | |
| |