| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100845 Herst.-Nr.: 331100 EAN/GTIN: 6415373311006 |
| |
|
| | |
| Ergorest Laborversion white 331-weiß, 1-für Tischplatte 34 bis 64 mm, 00-Arm Std 89 mm, Pad kurz 130 mm grau
Hören Sie auf, Ihren Arm selbst zu tragen! Das macht von nun an die Armstütze ERGO-Rest für Sie - und befreit Sie dadurch von Belastungen und Verspannungen im Bereich des Schultergürtels, die bei stundenlanger Arbeit am Computer oft entstehen. Die Armstütze ist leicht an jedem Schreibtisch zu befestigen und bietet dank ihrer Gelenke dem Arm einen gewohnt weiten Aktionsradius. Die Auflageflächen sind weich gepolstert und mit Nappaleder bezogen. Problemlos höhenverstellbar und damit immer einsatzbereit mit optimaler Winkelung des Handgelenks. Die Armstütze Ergorest - Laborversion ist zusätzlich mit einem Stangenelement am unteren Umlenkpunkt versehen und kann so eine Höhe von 100 + 200 mm über der Tischkante überbrückt werden. Dadurch wird ein noch größeres Bewegungsausmaßes ermöglicht. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gestell schwarz, Pad grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schreibtisch unterarmstützen ergorest, schreibtisch armstütze, schwenkbar um 360º, Höhe einstellbar, äußerer Arm standard 89 mm, Armauflagepad 130 mm in Leder grau, einfache Montage mit Schraubklemmen, 2 Stangen, 10 cm u. 22 cm , für Höhenverstellung, Befestigung: Tischklemme, Für Tischdicke: 34-64 mm, Tischdicke: 1-für Tischplatte 34 bis 64 mm, Gestellfarbe: 331-schwarz, Ausführung: 00-Arm standard 89 mm, Pad kurz 130 mm grau, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, A31-4827 |
| | |
| |