Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100377 Herst.-Nr.: BNEFRB950 EAN/GTIN: 8717228180002 |
| |
|
| | |
| Basic 950 Fußstütze
Eine Fußstütze ist notwendig, wenn ein Schreibtisch oder ein Bürostuhl sich nicht ausreichend verstellen lässt und der Nutzer mit den Füßen nicht richtig am Boden stehen kann. Die Fußstütze Basic 950 ist ein robustes Einsteigermodell mit Anti-Rutsch-Füßen. Sie kann per Hand von 3-19,5 cm in der Höhe sowie im Neigungswinkel verstellt werden und sorgt so für eine verbesserte Arbeitshaltung des Nutzers und ungestörten Blutfluss in den Beinen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, höhenverstellbar 5-23 cm, Verstellung per Hand, rutschfeste Trittfläche, Fußbedienung j/n: nein, Verstellbar j/n: ja, fußbank, fußablage, Venenpumpe, F6, höhenverstellbare |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 124,19* | € 152,90* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 129,64* | € 159,39* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,35* | € 163,99* | | | | Lager 941 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,27* | € 191,51* | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 164,80* | € 199,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|