| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100193 Herst.-Nr.: KB900-RDQ EAN/GTIN: 607998890011 |
| |
|
| | |
| Freestyle Pro Quiet Keyboard US QWERTY
Die beiden Teile der Freestyle Pro Quiet Tastatur von Kinesis können Sie positionieren, wie es für Ihre Hände am besten passt. Bei Standardtastaturen werden die Hände unnatürlich nach außen und nach oben gedreht. Die Freestyle Pro ist flach und steigt nach hinten nicht an - damit müssen Sie die Hände nicht nach oben biegen. Die Module können Sie dazu so nach außen drehen, sodass Sie mit entspannten Händen arbeiten können. Das Verbindungskabel zwischen den Teilen ist 50 cm lang und kann nach Bedarf im Gehäuse versteckt werden. So können Sie die Tastatur genau an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Die Freestyle Tastatur bietet auch eine erstklassige Funktionalität: Wechseln Sie einfach zwischen Windows-, Mac- und Dvorak-Layouts oder erstellen Sie Ihre eigenen. Programmieren Sie schnell und einfach jede Taste mit integrierten Shortcuts, on-the-fly Macros und der SmartSet-App. Die mechanischen Key Switches Cherry MX Red können mit sehr gerinem Kraftaufwand betätigt werden. Der Anschlag ist linear und die Tasten enthalten schalldämpfende Elemente. Daher ist diese Version leiser als andere mechanische Tastaturen. So bietet die Freestyle Pro Quiet eine ideale Kombination einer ergonomischen, zweigeteilten Tastatur mit umfassender Funktionalität durch programmierbare Tasten und exzellenter Haptik dank der mechanischen Cherry MX Key Switches. Kinesis bietet für die Freestyle Pro Handgelenkstützen und weiteren Zubehör an, mit dem Sie die Tastatur aufstellen können, für eine noch natürlichere Haltung der Hände. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge in cm: | s://www.youtube.com/watch?v=y20tuttErCY&feature=emb_logo183 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinesis keyboard, Mechanische Tastatur, Schaltertyp linear, Alphanumerische Tasten: Cherry MX Red Switches, Plug and Play, USB Anschluss, vollständig programmierbar, 4MB onboard Speicher, on-the-fly Makros bis 300 Zeichen hinterlegbar, Lieferumfang: Keyboard, vorinstallierte Smart Set App, für Windows und Mac, 4 extra Tasten für Mac mode,, keycap puller, Verbindungskabel einstellbar von 30 bis 50cm, Verbindung: wired, Tastaturlayout: US QWERTY, Betriebssystem: Windows, Mac OS X, Linux, Android, Chrome, Programmierbar j/n: ja, ergonomische, zweiteilige, Vertikale, Vertikaltastatur, T101, cherry, mechanische, apple, mac, 8182, freestylepro |
| | |
| |