| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100175 Herst.-Nr.: KB600-DE EAN/GTIN: 607998600023 |
| |
|
| | |
| Advantage2 Keyboard DE QWERTZ
Wer viel am Rechner sitzt, hat es vermutlich schon am eigenen Leib erfahren: Die normale Position vorm PC ist reichlich unnatürlich. Die Advantage Tastatur sorgt durch eine besondere Form dafür, dass schmerzende Handgelenke, der Vergangenheit angehören. Die Tasten sind auf 2 Vertiefungen aufgeteilt, die links und rechts auf dem Keyboard angeordnet sind. Dadurch können die Hände nun mit mehr Abstand voneinander arbeiten und müssen nicht mehr ab Handgelenk nach außen abknicken. Durch die Vertiefung liegen die Tasten niedriger als die Handteller und die Finger können ganz entspannt tippen, ohne die ganze Zeit in eine unnatürliche Haltung gezwungen zu werden. Das entspannt die Hände und Arme, und schließlich auch den gesamten Nacken- und Schulterbereich. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge in cm: | 190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanische Tastatur, Schaltertyp taktil, Alphanumerische Tasten: Cherry MX Brown Switches, Funktions Tasten: Cherry ML Switches, Plug and Play, USB Anschluss, vollständig programmierbar, 4MB onboard Speicher, on-the-fly Makros bis 300 Zeichen hinterlegbar, Lieferumfang: Keyboard, Quick Start Guide, 1 Paar, Handballenauflagen, 1 Windows Taste, keycap puller, Verbindung: wired, Tastaturlayout: DE QWERTZ, Betriebssystem: Windows, Mac OS X, Linux, Android, Chrome, Programmierbar j/n: ja, ergonomische, T15, cherry, mechanische, apple, mac |
| | |
| |