| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100100 Herst.-Nr.: V202-4191 EAN/GTIN: 4260190892007 |
| |
|
| | |
| IO-REST Tischlehne SYNCRO Stoff Radio 8033 schwarz
Ein Muss für jeden, der viel Schreibarbeit am PC erledigt: Die Tischlehne IO-Rest Syncro, die leicht an jeder Tischplatte befestigt werden kann, erweitert die Tiefe des Tisches und bietet damit eine ebenso einfache wie wirksame Entlastung der Haltemuskulatur im Bereich der Arme und Schultern. Gleichzeitig wird auch der Abstand zum Bildschirm vergrößert, worüber sich besonders die Muskeln der Augen und des Nackenbereichs freuen. Die Auflage ist weich gepolstert. Der Stoffbezug ist leicht zu reinigen, einfach eine Wohltat für jede Arbeitshaltung! Die IO-REST Tischlehne Syncro ist Bestandteil des zertifizierten Konzeptes KA - Körperzentriert Arbeiten®. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bezugsstoff 100% Polyester, ÖKO TEX Std. 100, Unterplatte Holz, Mittelsteg 12 cm tief, Befestigung: Haltebügel, Für Tischdicke: 2,5 cm, Bezug: Stoff Radio 8033 schwarz, Armauflage, Unterarmstütze, unterarmauflage, arm, support, V202-4191, Synchro, e-rest, körperzentriert, arbeiten |
| | |
| |