| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100086 Herst.-Nr.: 3434S EAN/GTIN: 6430054931397 |
| |
|
| | |
| Gymba - Gehen im Stehen Balanceboard blau
Das Gymba Aktivboard sorgt für mehr Bewegung am Arbeitsplatz und verbessert so die Gesundheit! Das Gymba-Board zu nutzen ist ganz einfach und fast überall möglich. Mit der Wölbung nach oben fungiert es als kleine Fußstütze - umgedreht entfaltet es sein Potenzial. Durch die Wölbung federt es das Körpergewicht des Nutzers ab. Die gerippte Bauweise macht das Board flexibel und die Füße können sich darauf wie beim Gehen bewegen - dabei können Sie ganz normal weiterarbeiten. So wird die Durchblutung angeregt und die Arbeit im Büro viel dynamischer gestaltet. Sie sind Gymba-Neueinsteiger? Starten Sie mit kleinen Trainingseinheiten und steigern Sie sich Stück für Stück. Die ungewohnten Bewegungen können auch schon mal zu Muskelkater in Füßen, Beinen und Rücken führen. Zwei Massagebälle sind im Lieferumfang enthalten: sie können einfach auf das Board gesteckt werden und bieten noch mehr Abwechslung für die Füße, einen großen Bewegungsanreiz, und die Möglichkeit die Füße sanft zu massieren. Für die Nutzung mit und ohne Schuhe! Das Gymba besteht aus ökologischem Composit-Material: Das ist eine Mischung aus 30% Holzfasern und 70% Polypropylen. Diese Kombination der Materialien gibt dem Gymba zugleich Stabilität und Flexibilität. ABER: Das Verbundmaterial aus Natur- und Kunststoff kann nicht so gleichmäßig eingefärbt werden, wie ein 100% reiner Kunststoff. Daher weist das Gymba manchmal unterschiedliche Schattierungen oder eine unregelmäßige Oberfläche auf. Das ist ein Zeichen des einzigartigen Materials, aus dem das Gymba besteht, und stört die Funktion nicht! Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inkl. Massagebälle: 1x weich (grau) für den Einstieg, 1x hart(schwarz) für Fortgeschrittene, Composit-Material (30% Holzfasern, 70% Polypropylen) ist nicht homogen eingefärbt und kann unterschiedliche Schattierungen aufweisen., Tragkraft: 300 kg, Material: Composit, Farbe: blau, Bewegungstrainer, gumba, stehboard, balance, board, wackelbrett, fußwippe, B52, B60, körperzentriert, arbeiten |
| | |
| |