| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6003299 Herst.-Nr.: 45765439881482 EAN/GTIN: 4262397690516 |
| |
|
| | |
| Entdecke nachhaltige Lösungen für unterwegs mit unseren Zuckerrohr Deckeln! Unsere Einweggeschirr-Deckel aus Zuckerrohrfasern sind die ideale Ergänzung zu unseren rechteckigen Bagasse-Schalen mit einem Volumen von 500ml und 650ml. Hergestellt durch die innovative Verarbeitung von Zuckerrohr, sind sie plastik- und schadstofffrei, stabiler als herkömmliche Papierdeckel und nachhaltiger als Einweg-Plastikdeckel. Produktdetails: * Material: Zuckerrohrfasern * Maße: 205x130x16mm * Nachhaltig und biologisch abbaubar * Passend für rechteckige Bagasse-Schalen mit 500ml & 650ml Volumen Nachhaltige Alternative: Unsere Zuckerrohr-Deckel sind nicht nur eine umweltfreundliche Option, sondern auch eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Plastikdeckeln. Durch ihre biologische Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit tragen sie aktiv zum Umweltschutz bei und reduzieren die Belastung durch nicht abbaubare Kunststoffe. Vielseitige Anwendung: Die Anwendungsmöglichkeiten unserer Deckel sind vielfältig: Sie eignen sich nicht nur für den täglichen Gebrauch zu Hause, sondern auch für Events, Catering oder Picknicks im Freien. Ob für Suppen, Salate, Desserts oder andere Gerichte, unsere Deckel bieten eine praktische Lösung für jede Gelegenheit. Entdecke die nachhaltige Art des Verpackens mit unseren Zuckerrohr-Deckeln und trage aktiv zum Umweltschutz bei! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, Einweg-Dessertschale, Einweg-Salatschale, Einwegdessertschale, Einwegsalatschale, Salatbox, Einweg-Pappschalen, Einweg-Pommesschalen, Einwegpappschalen, Einwegpommesschalen, Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Deckel Schale, Schalendeckel, Schüssel-Deckel, zuckerrohr-schale 500 ml, dessert schale, dessertschalen plastik |
| | |
| |