Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweglöffel
>
Artikel
Wisefood - Birkenholz Spork - 16cm - Einweg Göffel - Mischung aus Holz Gabel und Löffel - 100 Stück
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9402-6002090
Hersteller:
wisefood
Herst.-Nr.:
45462671032586
EAN/GTIN:
4262377510803
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Entdecke jetzt unseren Spork, die perfekte Kombination aus Gabel und Löffel! Produktdetails: * Material: Natürliches Birkenholz * Länge: 16 cm * Eigenschaften: Splitterfrei, stabil, geschmacksneutral * Umweltfreundlich: Hergestellt aus nachhaltiger Forstwirtschaft Vielseitig und praktisch: Unser Spork ist ideal für flüssige und feste Speisen geeignet. Mit seiner gezackten Spitze kann er Essen aufpiksen und dank der breiten Löffelfläche auch Suppen oder Desserts problemlos löffeln. Nachhaltig und umweltbewusst: Der Spork ist aus natürlichem Birkenholz gefertigt und frei von chemischen Zusätzen. Dadurch ist er nicht nur sicher im Gebrauch, sondern auch biologisch abbaubar und eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Einwegbesteck. Perfekt für jeden Anlass: Ob für unterwegs, beim Camping, auf Partys oder Picknicks im Freien - unser Birkenholz Spork ist der ideale Begleiter für alle, die Wert auf Nachhaltigkeit und Funktionalität legen. Bestelle jetzt und trage aktiv zum Umweltschutz bei, ohne auf Komfort und Qualität zu verzichten!
... >
Lager 9402
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 9402_lager
Weitere Suchbegriffe:
Holzgabel
,
Bambuslöffel
,
Einweg-Löffel
,
Einweglöffel
,
Holz Löffel
,
Löffel (Einweg)
,
einweg-gabel holz
,
einweg gabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,11*
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,04*
€ 8,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,82*
€ 6,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,60*
€ 6,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,26*
€ 6,26
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,00*
€ 5,95
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,11*
€ 4,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen