Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisefood - Barsieb silber aus Edelstahl - 1 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wisefood - Barsieb silber aus Edelstahl - 1 Stück
Artikel-Nr.:
     9402-6001993
Hersteller:
     wisefood
Herst.-Nr.:
     45434730086666
EAN/GTIN:
     4262377510414
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
Verbessere deine Cocktailkunst mit unserem Barsieb aus hochwertigem Edelstahl! Unser Barsieb aus Edelstahl ist die ideale Ergänzung für deine Cocktailausstattung. Ob für deine nächste Cocktailparty, Geburtstagsfeier oder Hochzeit - beeindrucke deine Gäste mit perfekt abgesiebten Cocktails und zeige deine professionellen Barskills! Produktdetails: * Material: Hochwertiger Edelstahl * Farbe: Silber * Abmessungen: Passend für die meisten Shaker * Einfache Handhabung und Reinigung * Perfekt zum Abseihen von Cocktails und Getränken Verbessere deine Cocktailpräsentation: Mit unserem Barsieb erzielst du professionelle Ergebnisse und verleihst deinen Cocktails ein perfektes Finish. Durch das Abseihen bleiben Eiswürfel, Klumpen und Bodensatz im Shaker, während die reine Flüssigkeit ins Cocktailglas gelangt - für ein unvergleichliches Trinkerlebnis. Ein Must-Have für jeden Barkeeper: Ob für zu Hause, in der Bar oder für Veranstaltungen - unser Barsieb aus Edelstahl ist das unverzichtbare Werkzeug für jeden Barkeeper, der Wert auf Qualität und Präzision legt. Bringe deine Cocktailkreationen auf das nächste Level und bestelle jetzt unser hochwertiges Barsieb aus Edelstahl! ����
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, bar sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,28*
€ 13,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,53*
€ 12,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,75*
€ 11,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,27*
€ 11,03
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,96*
€ 10,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,22*
€ 8,59
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.