Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisefood - Bambus Serviertablett aus Bambus 30 x 20 x 3 cm - 1 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wisefood - Bambus Serviertablett aus Bambus 30 x 20 x 3 cm - 1 Stück
Wisefood - Bambus Serviertablett aus Bambus 30 x 20 x 3 cm - 1 Stück
Artikel-Nr.:
     9402-6001034
Hersteller:
     wisefood
Herst.-Nr.:
     44412606087389
EAN/GTIN:
     4262356521172
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett holz
Entdecke die Vielseitigkeit unseres Bambus Serviertabletts! Unser Serviertablett aus Bambus hat eine großzügige Größe von 30x20x3 cm und bietet mit seinem erhöhten Rand einen sicheren Transport für deine Speisen. Ob für private Anlässe wie Gartenfeiern, Barbecues oder Frühstück am Bett, oder für die Gastronomie, dieses zeitlose Bambusbrett ist perfekt geeignet. Das Bambusholz ist äußerst robust und hochwertig verarbeitet, wodurch die Servierplatte besonders viel Gewicht aushält. Aufgrund seiner natürlichen Schutzschicht kann das Bambus Serviertablett problemlos abgewischt werden, was die Reinigung erleichtert. Produktdetails: * Material: Bambus * Größe: 30x20x3 cm * Erhöhter Rand für sicheren Transport * Robust und hochwertig verarbeitet * Leicht zu reinigen dank natürlicher Schutzschicht Robust und Zeitlos: Unser Bambus Serviertablett überzeugt nicht nur durch seine Robustheit, sondern auch durch sein zeitloses Design, das jede Speisenpräsentation bereichert. Vielseitige Anwendung: Ob für den Einsatz zu Hause oder in der Gastronomie, unser Bambus Serviertablett ist vielseitig einsetzbar und macht das Servieren von Speisen zum Vergnügen. Entdecke die Vielseitigkeit unseres Bambus Serviertabletts und bereichere deine Speisenpräsentation. Bestelle jetzt und genieße die Vorteile dieses natürlichen und robusten Materials! ����️
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 20,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,31*
€ 33,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,02*
€ 33,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,14*
€ 31,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,14*
€ 29,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,77*
€ 29,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,32*
€ 24,18
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.