| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6000842 Herst.-Nr.: 44388370350301 EAN/GTIN: 4260623989175 |
| |
|
| | |
| Entdecke nachhaltige Lösungen für unterwegs mit unserer Menü Box aus Zuckerrohr! Unsere Bagasse Menüboxen bieten eine umweltfreundliche Verpackungslösung für deine Speisen. Hergestellt aus innovativen Zuckerrohrfasern sind sie plastik- und schadstofffrei und bieten eine stabile Alternative zu herkömmlichen Einwegverpackungen. Perfekt geeignet für Burger, Pasta, Snacks und vieles mehr. Produktdetails: * Material: Zuckerrohrfasern * Maße: 46 x 20,3 x 4,6 cm * Farbe: Weiß * Nachhaltig und biologisch abbaubar * Stabiler als Pappe, nachhaltiger als Styropor * Ideal für Takeaway, Imbiss oder Restaurants Nachhaltige Alternative: Unsere Burger Boxen aus Zuckerrohr bieten eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Einwegverpackungen. Sie reduzieren den Einsatz von nicht erneuerbaren Ressourcen und tragen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bei. Vielseitige Anwendung: Ob für den täglichen Gebrauch in Restaurants und Imbissen oder für Events und Takeaway-Bestellungen, unsere Bagasse Menüboxen sind die ideale Lösung für nachhaltiges Verpacken und Genießen. Entdecke jetzt die umweltfreundliche Art zu verpacken! Bestelle unsere Menü Boxen aus Zuckerrohr und trage aktiv zum Umweltschutz bei, ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität einzugehen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Menü-Box, Menüboxen, Zuckerrohr Menüboxen, brotdose weiß, brot dose, menüboxen zuckerrohr |
| | |
| |