Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisefood - Palmblatt Teller quadratisch 17 cm 600ml - 25er Packungen - 25 Teller


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wisefood - Palmblatt Teller quadratisch 17 cm 600ml - 25er Packungen - 25 Teller
Wisefood - Palmblatt Teller quadratisch 17 cm 600ml - 25er Packungen - 25 Teller
Artikel-Nr.:
     9402-6000131
Hersteller:
     wisefood
Herst.-Nr.:
     44367360164061
EAN/GTIN:
     4260623982381
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller melamin
Entdecke umweltfreundliches Geschirr mit unseren Palmblatt Tellern, der perfekten Alternative zu herkömmlichem Plastikgeschirr. Hergestellt aus ganzen Palmblättern, die aus kontrolliertem Anbau stammen, bieten unsere Teller eine nachhaltige Lösung für deine Verpackungsbedürfnisse. Produktdetails: * Nachhaltige Teller aus ganzen Palmblättern * Splitterfrei, stabil und geschmacksneutral * Ofen-, Mikrowellen- und Kühlschrank geeignet * Per Hand waschbar und wiederverwendbar * Abmessungen: 17 cm * Fassungsvermögen: 600ml * Verpackungseinheit: 25 Stück * Ideal für diverse heiße und kalte Speisen * Geeignet für Grillfeste, Hochzeiten, Events, Outdoor, Camping oder Picknicks Nachhaltiges Servieren ohne Einwegmüll Unsere Palmblatt Teller sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst praktisch. Sie sind splitterfrei, stabil und geschmacksneutral und eignen sich perfekt für verschiedene Anlässe wie Grillfeste, Hochzeiten oder Picknicks. Dank ihrer Vielseitigkeit sind sie ideal für diverse heiße und kalte Speisen geeignet und können problemlos wiederverwendet werden. Entdecke die Vielfalt unserer Palmblatt Teller und trage aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei! Bestelle jetzt und genieße umweltbewusstes Servieren. ����️
Weitere Suchbegriffe: essteller, speiseteller 17cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 16,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,41*
€ 26,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,34*
€ 26,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,90*
€ 24,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,04*
€ 23,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,86*
€ 23,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,22*
€ 19,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.