Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Kufper/Stahl Flachrundkopf, 4,0 x 8 mm / VE 500 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-N7084008
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     N7084008
EAN/GTIN:
     4007081340434
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Kurzbeschreibung Gute elektrische und thermische Leitfähigkeit Merkmale • Ausführung: Flachrundkopf • Durchmesser-Schaft: 4,0 mm • Einsatzbereich: Kupfer/Stahl • Länge: 8 mm • Stärke: 3,5 - 4,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachrundkopf
Länge:
8 mm
Durchmesser-Schaft:
4,0 mm
Stärke:
3,5 - 4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: N7084008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,55*
€ 97,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,35*
€ 92,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,50*
€ 77,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.