Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Kufper/Stahl Flachrundkopf, 4,0 x 6 mm / VE 500 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-N7084006
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     N7084006
EAN/GTIN:
     4007081340410
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4 x 6
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Kurzbeschreibung Gute elektrische und thermische Leitfähigkeit Merkmale • Ausführung: Flachrundkopf • Durchmesser-Schaft: 4,0 mm • Einsatzbereich: Kupfer/Stahl • Länge: 6 mm • Stärke: 0,5 - 3,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachrundkopf
Länge:
6 mm
Durchmesser-Schaft:
4,0 mm
Stärke:
0,5 - 3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: N7084006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,27*
€ 86,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,48*
€ 83,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.