Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Stahl/Stahl, Flachrundkopf, verzinkt, 3,0 x 10 mm / VE 500 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-N7063010
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     N7063010
EAN/GTIN:
     4007081312165
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete stahl/stahl
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Kurzbeschreibung Universalverwendung – hohe Festigkeit Merkmale • Ausführung: Flachrundkopf • Durchmesser-Schaft: 3,0 mm • Einsatzbereich: Stahl/Stahl • Länge: 10 mm • Stärke: 5 - 6,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachrundkopf
Länge:
10 mm
Durchmesser-Schaft:
3,0 mm
Stärke:
5 - 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: N7063010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,49*
€ 86,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,33*
€ 81,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,46*
€ 79,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.